オンダ製作所
WL16型 床立上げアダプター ツバ径Φ50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(樹脂管)
13A
10A
13A
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59093259
品番
WL16-1313-S
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手。
・45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
29
寸法D2(Φmm)
40
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(ねじ)
Rc1/2
呼び径(樹脂管)
13A
ツバ径D1(Φmm)
50
注意
※埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材