WL89-1313-S WL89型 床出しロングアダプター45°タイプ オンダ製作所 59093286

WL89-1313-S WL89型 床出しロングアダプター45°タイプ オンダ製作所 59093286
WL89-1313-S WL89型 床出しロングアダプター45°タイプ オンダ製作所 59093286
WL89-1313-S WL89型 床出しロングアダプター45°タイプ オンダ製作所 59093286

WL89型 床出しロングアダプター45°タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59093286品番WL89-1313-S
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパめねじ(Rcねじ)
・フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。
・フローリングを張る前に樹脂管の接続および継手の固定が可能なため、継手の施工から水圧検査までを連続して行うことができます。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする