曜日別特売
WJ46-1313M-S WJ46型 床取出しアダプター オンダ製作所 59093295

WJ46-1313M-S WJ46型 床取出しアダプター オンダ製作所 59093295
WJ46-1313M-S WJ46型 床取出しアダプター オンダ製作所 59093295
WJ46-1313M-S WJ46型 床取出しアダプター オンダ製作所 59093295

WJ46型 床取出しアダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59093295品番WJ46-1313M-S
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパめねじ(Rcねじ)
・座の上側、下側どちらでも取付け可能です。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
注意
※床板の厚みが20mm以下の場合は、付属の取付ビスを短いものに取替えて施工して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする