WL57-1313CL-S WL57型 床取出しアダプター45°タイプ オンダ製作所 59093311

WL57-1313CL-S WL57型 床取出しアダプター45°タイプ オンダ製作所 59093311
WL57-1313CL-S WL57型 床取出しアダプター45°タイプ オンダ製作所 59093311
WL57-1313CL-S WL57型 床取出しアダプター45°タイプ オンダ製作所 59093311

WL57型 床取出しアダプター45°タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59093311品番WL57-1313CL-S
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手です。
・90°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。
・床張り後にねじへの接続が目視確認できます。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※パッキン、ビスは同梱されていませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする