曜日別特売
PEX20C-PW10-Y30 イージーカポリパイプW 10mm被覆付 オンダ製作所 59093521

PEX20C-PW10-Y30 イージーカポリパイプW 10mm被覆付 オンダ製作所 59093521
PEX20C-PW10-Y30 イージーカポリパイプW 10mm被覆付 オンダ製作所 59093521

イージーカポリパイプW 10mm被覆付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
呼び径(A)20
ホワイト
内容量1個注文コード59093521品番PEX20C-PW10-Y30
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
配管の敷設、狭所での通管に便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。

ホワイト寸法t(mm)3.25寸法D(Φmm)27寸法d(Φmm)20.5呼び径(A)20材質PEX長さ(m)30使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
注意
※個人宅様への配送不可商品となります。
※給水・給湯及び冷温水配管用です。
※灯油等の油類・薬液・エアー配管に使用してはいけません。
※雨や日が当たらない場所で保管して下さい。
※施工時には適切な遮光処理を施すか、耐候性を有する製品を使用してください。
※95℃よりも高温を発生する熱源機器に使用してはいけません。
※70℃を超える湯を常時通水又は循環する配管に使用してはいけません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする