曜日別特売
PEX16C-PU10-50 イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所 59093636

PEX16C-PU10-50 イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所 59093636
PEX16C-PU10-50 イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所 59093636
PEX16C-PU10-50 イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付 オンダ製作所 59093636

イージーカポリパイプW 耐候性10mm被覆付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)16
内容量1個注文コード59093636品番PEX16C-PU10-50
参考基準価格(税別)¥54,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・架橋ポリエチレン管の耐候性10mm被覆付き。
・巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
・配管の敷設、狭所での通管に便利です。
・被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。
・架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。

材質PEX長さ(m)50寸法t(mm)2.65寸法D(Φmm)21.5寸法d(Φmm)16.2使用流体冷温水・不凍液呼び径(A)16最高許容圧力(MPa)1.50(0℃~20℃)、1.25(21℃~40℃)、0.95(41℃~60℃)、0.85(61℃~70℃)、0.75(71℃~80℃)、0.70(81℃~90℃)、0.65(91℃~95℃)
注意
※被覆材の端面及びパイプには直射日光が当たらないよう遮光処理を施して下さい。
※耐候性をUPさせた被覆材ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※被覆材の切除には、被覆カッターを使用して下さい。市販のカッターナイフ等は使用しないで下さい。樹脂管にキズを付けると漏水の原因になります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする