曜日別特売
TP7U3A-16P 樹脂製テストプラグ U字ソケット オンダ製作所 59093907

TP7U3A-16P 樹脂製テストプラグ U字ソケット オンダ製作所 59093907
TP7U3A-16P 樹脂製テストプラグ U字ソケット オンダ製作所 59093907
TP7U3A-16P 樹脂製テストプラグ U字ソケット オンダ製作所 59093907

樹脂製テストプラグ U字ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59093907品番TP7U3A-16P
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・水圧検査用のテストプラグ。
・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管に使用可能。
・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。
・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。
・樹脂製で軽量。
・湯水同時検査に便利。
・さし込み代は50mmです。

使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)16A(PEX)
注意
※適用樹脂管はオンダ製作所製樹脂管です。
※空気圧検査には使用しないで下さい。
※本製品は検査用です。実配管には使用できません。
※検査後、樹脂管は挿入した先端から50mm以上を必ず切断して下さい。
※樹脂製ですので、過度の締め付けや過大な衝撃は加えないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする