FORMIA
置掛兼用デジタル電波時計 温湿度表示機能付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
59094686
品番
HT-050RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
見やすさにこだわった液晶や人気の温度・湿度表示など機能充実のデジタル電波クロックにカレンダー機能がつきました。ご使用になる場所によって置き/掛けどちらでもご使用いただけます。
材質
プラスチック・ガラス
寸法(mm)
高さ157.8×幅230×奥行28
色
ホワイト
質量(g)
362
機能
カレンダー・置掛兼用・電池切れ通知・温湿度計・電子音アラーム
電池
単4乾電池×3(別売り)
電池寿命(年)
約1)(アルカリ電池推奨