FORMIA
連続秒針目覚まし時計 電子音アラーム・スヌーズ・ライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
59094695
品番
HT-A048W-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
視認性がよい集光文字盤を採用したシンプルな目覚まし時計です。集光文字盤に併せてライト付きなので暗闇でも容易に時間確認ができます。
アラームを止めても数分後に再び鳴り出すスヌーズ機能付き。
仕様
連続秒針
材質
プラスチック/プラスチック
寸法(mm)
高さ91×幅84×奥行39
色
ゴールド
質量(g)
87
機能
集光文字盤、アラーム、スヌーズ、ライト
電池
単3乾電池×1
電池寿命(年)
約1(アルカリ電池推奨)