KS1509L03R 中量ラック 150kg タイプ黒 扶桑金属工業 59098186

KS1509L03R 中量ラック 150kg タイプ黒 扶桑金属工業 59098186
KS1509L03R 中量ラック 150kg タイプ黒 扶桑金属工業 59098186
KS1509L03R 中量ラック 150kg タイプ黒 扶桑金属工業 59098186

中量ラック 150kg タイプ黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600注文コード59098186品番KS1509L03R
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ブラック高さ(mm)1500タイプ連結奥行(mm)600間口(mm)900グリーン購入法適合棚段数(天地)3段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする