曜日別特売
W259 ホワイトテープ ニチバン 59100833

 

W259 ホワイトテープ ニチバン 59100833
W259 ホワイトテープ ニチバン 59100833

ホワイトテープ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード59100833品番W259
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ガーゼや包帯止めなどに。

テープ長さ(m)9テープ幅(mm)25材質不織布ホワイト医療・介護用品セレクション17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: 普段使い
農・林・水産業

ストマの面板固定に使用中、手でちぎれるので重宝しています、。

対象商品 : 59100824
2023-08-12
用途: 包帯止め
農・林・水産業

包帯を購入しましたが、包帯を止めるためにホワイトテープを購入しましたが、しっかり包帯が固定され、助かります。

対象商品 : 59100824
2020-03-26
用途: ガーゼマスクのノーズワイヤー貼り付け用
サービス業

ガーゼマスクに外側から貼り付けますが、半透明なので目立たず、よくくっつきます。ニチバン3種類買ってみましたが、これと和紙のものが良かったです。

対象商品 : 59100833
2019-04-11
用途: 傷の手当時に薬剤を塗ったガーゼをとめてます。
サービス業

紙タイプなので簡単に切る事ができて便利です。
他のテープよりかぶれにくい感じがします。

対象商品 : 59100833
2017-10-15
用途: 治療
農・林・水産業

いつも使っている物が低価格で購入できてので満足です。

対象商品 : 59100833
2015-10-23
用途: 末期乳がん出血受け止め用の吸収材料止めに大量使用しています。

長期間使用しています。はじめは100個ずつ注文していましたが経済的負担が重く50個ずつ注文しています。しっかりと吸収材を固定でき、使い勝手もよくて助かっています。30個を超えて注文するので在庫がないらしく納品に10日ほどかかるのが難点です。しかし今回は珍しく即時納品となり驚きました。現在、当方の在庫が多い状態です。次回注文は来年になりそうです。

対象商品 : 59100824
2015-12-06
用途: 医療用
アイ・サポート

コスパに満足しています。
指先で軽く摘まんで切れるので、とても使いやすい。

対象商品 : 59100824
2018-11-25
用途: 足指の巻爪防止のための付け爪固定用

ビニール製の絆創膏と比較して、複雑な形状に対応でき、3-4回の風呂にも耐える粘着力があり、経済的。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
1が参考にしています
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする