一般用両面テープ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(100巻)
テープ幅(mm)20
内容量1箱(100巻)注文コード59100977品番TRT-20
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

手で切断可能です。
樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。
曲面反発性が強い。
テープが薄手で材料の外観を損ないません。

用途
樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。
クリアテープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.12基材不織布主な用途一般用質量(g)103厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08399596
2016-02-24
用途: 各種特大銘板貼り付け用他

巻き長さは短くても良いが、幅広がほしい

対象商品 : 08399596
2013-04-12
用途: リング加工
建設業・工事業

・今回この両面テープが幅100mmの物を探していたので購入しました。現在、リングの部品を貼り付ける為に使用するため、納品後早速コンパスカッターでやろうと思ったのですが、片面しか保護シールが貼られていないことに気が付いて、考えたところ無駄とは思ったのですが、切りたい長さまで下敷きに貼り、再度上から貼り付けて、下の保護材と一緒にはがして加工しました。何とか両面に保護シールとなったので安心して使用出来ました。
・A4サイズで、両面保護されているシールが有ればいいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 08399666
2013-03-05
用途: 建築作業
個人のお客様

初期接着もよく、使いやすい。
厚みも薄く、仕上げに影響が出にくのもよい。
使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする