曜日別特売
520 KGK スーパーアルミテープ 共同技研化学 59101230

520 KGK スーパーアルミテープ 共同技研化学 59101230
520 KGK スーパーアルミテープ 共同技研化学 59101230

KGK スーパーアルミテープ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(30巻)
内容量1箱(30巻)注文コード59101230品番520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。

用途
空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16基材アルミ箔ポリエチレン粘着剤アクリル系使用温度範囲(℃)0~120仕様手で切断可能質量(g)500基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37053685
2021-11-15
用途: 雨戸内側の断熱板の補強

雨戸の内側に貼ってある断熱板が剥がれてきたので、補強に使いました。
強度的には問題ありません。
50mあると使い出があって良かったです。

対象商品 : 37053685
2015-12-28
用途: ダクト接続部に使用
山田住設建設業・工事業

安物のペラペラと違い扱い易い。粘着力もしっかりしてるので作業しやすい。
次も価格維持なら絶対買う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする