曜日別特売
200A5010 分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学 59101257

200A5010 分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学 59101257
200A5010 分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学 59101257
200A5010 分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学 59101257

分子勾配膜基材レス両面テープ

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(100巻)
テープ幅(mm)10
内容量1箱(100巻)注文コード59101257品番200A5010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。
高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。
UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。

用途
部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。
銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。
ICカード、ラベルの貼り合わせ。
半透明テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05質量(g)40保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)7.2被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39539385
2023-08-21
用途: ダイニーマの接着
メルセン・エフエムエー株式会社鉱業

某フリマサイトで購入したダイニーマ製スタッフバッグの接着部が不良であったためその補修に使用。良く接着できているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする