曜日別特売
201-20X20 KGK 不織布基材両面テープ 共同技研化学 59101275

201-20X20 KGK 不織布基材両面テープ 共同技研化学 59101275
201-20X20 KGK 不織布基材両面テープ 共同技研化学 59101275
201-20X20 KGK 不織布基材両面テープ 共同技研化学 59101275

KGK 不織布基材両面テープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(48巻)
内容量1箱(48巻)注文コード59101275品番201-20X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。
一般接着用です。
工業用途に幅広く適用できます。
銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。

用途幅広い用途にご使用していただいている定番品ホワイトテープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13基材不織布主な用途一般用仕様切断にはカッターが必要質量(g)114粘着力(N/10mm)6.4主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする