- PP フゴ袋 大 アストロ 59101537

- PP フゴ袋 大 アストロ 59101537
- PP フゴ袋 大 アストロ 59101537
- PP フゴ袋 大 アストロ 59101537
- PP フゴ袋 大 アストロ 59101537
- PP フゴ袋 大 アストロ 59101537
- PP フゴ袋 大 アストロ 59101537
- PP フゴ袋 大 アストロ 59101537
- PP フゴ袋 大 アストロ 59101537

PP フゴ袋 大

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード59101537品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

【草刈りした草や落ち葉の収集に】草刈りした草を入れたり、落ち葉の収集に便利なしっかりとしたガーデンバケツ。

用途
【厚手生地・自立・底は生地二重】厚手生地で中に何も入れていなくても自立。底部は生地が二重になっていて丈夫。
【持ち手付き・未使用時は畳める】持ち手付きで持ち運びも簡単・スムーズ。使わないときは折りたためてスリムに。
【屋外・室内幅広い用途で使える】作物の収穫・運搬、屋外用のゴミ箱、ランドリーバスケットなどとしても使える。
材質ポリプロピレンアイスグリーン質量(g)900容量(L)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)750×750×750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする