曜日別特売
8mm×200m ハイラインロープ 金茶 稲葉製綱 59101668

8mm×200m ハイラインロープ 金茶 稲葉製綱 59101668
8mm×200m ハイラインロープ 金茶 稲葉製綱 59101668

ハイラインロープ 金茶

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)8
内容量1巻注文コード59101668品番8mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。
コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。
濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。
水面では船のスクリューでロープを巻き込んで切りたくないので、鉛入りを使用して沈めたいけど海底では岩場などで擦れて切りたくないので浮かしたいなど、1本のロープで鉛入り部分と鉛無し部分を混在させたりも可能です。

用途養殖用生けすやイカダ、定置網などの漁業・船舶/工事に使用される標識ロープやゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレン質量(kg)6.6金茶長さ(m)200比重0.95引張強度(kN)6.3太さ(mm)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする