曜日別特売
9mm×200m 国産標識ロープ 稲葉製綱 59101781

国産標識ロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(m)200
太さ(mm)9
内容量1巻注文コード59101781品番9mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

国産の標識ロープです。

用途工事現場、駐車場、工場などでの区画整理や危険区域の表示など材質ポリエチレン質量(kg)7.2オレンジ×黒長さ(m)200太さ(mm)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする