曜日別特売
- 不織布ガーデンポット 7号 3枚組 アストロ 59102499

- 不織布ガーデンポット 7号 3枚組 アストロ 59102499
- 不織布ガーデンポット 7号 3枚組 アストロ 59102499
- 不織布ガーデンポット 7号 3枚組 アストロ 59102499
- 不織布ガーデンポット 7号 3枚組 アストロ 59102499
- 不織布ガーデンポット 7号 3枚組 アストロ 59102499
- 不織布ガーデンポット 7号 3枚組 アストロ 59102499
- 不織布ガーデンポット 7号 3枚組 アストロ 59102499

不織布ガーデンポット 7号 3枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59102499品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【通気性の良い不織布ポット】通気性・透水性の良い厚手の不織布で作った屋外用のプランター。

用途【水はけがよく鉢底石が不要】水はけがよいので鉢底石が不要。用意して敷き詰める手間が省ける。【底穴なしで土が流出しない】底穴が開いていないので土が流出せずベランダなどでも使いやすい。【折りたためる・持ち手付き】使わないときは折りたたんで保管できる。持ち手付きで運びやすい。材質ポリプロピレングリーン系質量(g)990直径×高さ(mm)約210×190
注意
※水はけのよい商品のため夏場などは水やりの回数を調節してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする