I-VALUE
IVL-RF100 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59104967
品番
IVL-RF100_13X1000
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。
巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。
狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質
【袋ナット】黄銅
長さ(mm)
1000
呼び
G1/2
呼び径(A)
13
材質(パッキン)
EPDM
材質(チューブ)
SUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材