IVL-P45L-SF_25A IVL-P45L-SF SCS13 45°エルボ シールフィット継手 I-VALUE 59105281

IVL-P45L-SF SCS13 45°エルボ シールフィット継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25A
内容量1個注文コード59105281品番IVL-P45L-SF_25A
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。
シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。

材質SCS13A呼び径(B)1呼び径(A)25A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする