曜日別特売
IVL-PP-SF_6A IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手 I-VALUE 59105439

IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)1/8
呼び径(A)6
内容量1個注文コード59105439品番IVL-PP-SF_6A
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。
シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。

材質SUS304呼び径(B)1/8呼び径(A)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする