IVL-INCTW_4.8X368L INCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入り I-VALUE 59106559

INCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)367
内容量1袋注文コード59106559品番IVL-INCTW_4.8X368L
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

多用途手軽に結束できます。

長さ(mm)367幅(mm)2入数(本)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする