TB-TBSKW セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106875

TB-TBSKW セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106875
TB-TBSKW セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106875
TB-TBSKW セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106875
TB-TBSKW セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106875
TB-TBSKW セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106875
TB-TBSKW セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106875
TB-TBSKW セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106875
TB-TBSKW セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106875
TB-TBSKW セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106875

セフツールバスケット ダブル(大型) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59106875品番TB-TBSKW
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
従来サイズでは収納できなかった大型電動工具の収納と安全な運搬を目的とした大型のバスケット型ツールボックス
内側・外側にセフホルダー機能(70個)を搭載
重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様
持ち運びに困らないハンドル穴付(8か所)

用途工具収納用種別大型バスケットタイプ中皿なし最大積載量(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×603×450外寸法・幅(mm)511外寸法・高さ(mm)481外寸法・奥行(mm)657
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする