TB-PBOX セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106891

TB-PBOX セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106891
TB-PBOX セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106891
TB-PBOX セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106891
TB-PBOX セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106891
TB-PBOX セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106891
TB-PBOX セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106891
TB-PBOX セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106891
TB-PBOX セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106891
TB-PBOX セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106891
TB-PBOX セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106891
TB-PBOX セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106891

セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外寸法・高さ(mm)128
内容量1個注文コード59106891品番TB-PBOX
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
工具や小型パーツ(※通常サイズ)/配管部材(※Lサイズ)等の収納に適したツールボックス
透明なトップカバーでフタを開けずに中身の確認が可能
外側にセフホルダー機能(4個)を搭載
付け外し可能な仕切りセット付
持ち運びが簡単なハンドル付
重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様
IP65準拠の防塵・防水仕様

用途工具収納用種別パーツボックス質量(kg)3.0以下(セフ取付総重量)材質(本体)PP耐荷重(kg)フタ:100(専用仕切りが全入で上にボックスを重ねた場合)最大積載量(kg)20ケース色トップカバー:透明防塵防水性能IP65準拠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×270×95外寸法・幅(mm)502外寸法・高さ(mm)128外寸法・奥行(mm)325
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする