淡路マテリア
白 SGP 45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
250
150
200
250
300
350
呼び径(B)
10
6
8
10
12
14
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59107250
品番
シロSGP45EL-250A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は56,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥88,470
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
6.6
質量(kg)
12.7
寸法H(mm)
157.8
規格
JIS B2311
呼び径(B)
10
外径D(Φmm)
267.4
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
250
商品豆知識
配管工事を支える補助部材