シロSGP45EL-300A 白 SGP 45°ロングエルボ 淡路マテリア 59107259

白 SGP 45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12
内容量1個注文コード59107259品番シロSGP45EL-300A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は83,980円となります。
参考基準価格(税別)¥132,280販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP厚さ(mm)6.9質量(kg)19寸法H(mm)189.4規格JIS B2311呼び径(B)12外径D(Φmm)318.5表面処理溶融亜鉛メッキ呼び径(A)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする