シロSGPCR-250AX125A 白 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア 59107530

シロSGPCR-250AX125A 白 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア 59107530
シロSGPCR-250AX125A 白 SGP コンセントリックレジューサー 淡路マテリア 59107530

白 SGP コンセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)【1】250【2】125
【1】250【2】125
【1】20【2】15
【1】65【2】25
【1】80【2】25
【1】125【2】50
【1】125【2】65
【1】125【2】80
【1】125【2】100
【1】150【2】65
【1】150【2】80
【1】150【2】100
【1】150【2】125
【1】200【2】100
【1】200【2】125
【1】200【2】150
【1】250【2】100
【1】250【2】150
【1】250【2】200
【1】300【2】150
【1】300【2】200
【1】300【2】250
【1】350【2】250
【1】350【2】300
呼び径(B)【1】10【2】5
【1】10【2】5
【1】3/4【2】1/2
【1】2-1/2【2】1
【1】3【2】1
【1】5【2】2
【1】5【2】2-1/2
【1】5【2】3
【1】5【2】4
【1】6【2】2-1/2
【1】6【2】3
【1】6【2】4
【1】6【2】5
【1】8【2】4
【1】8【2】5
【1】8【2】6
【1】10【2】4
【1】10【2】6
【1】10【2】8
【1】12【2】6
【1】12【2】8
【1】12【2】10
【1】14【2】10
14
内容量1個注文コード59107530品番シロSGPCR-250AX125A
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP厚さ(mm)6.6質量(kg)6.06寸法H(mm)177.8規格JIS B2311呼び径(B)【1】10【2】5外径D(Φmm)267.4表面処理溶融亜鉛メッキ呼び径(A)【1】250【2】125厚さt2(mm)4.5外径D2(Φmm)139.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする