曜日別特売
シロSGPEL-200A 白 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア 59107645

シロSGPEL-200A 白 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア 59107645
シロSGPEL-200A 白 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア 59107645

白 SGP 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1個注文コード59107645品番シロSGPEL-200A
参考基準価格(税別)¥55,240販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP厚さ(mm)5.8質量(kg)14.4規格JIS B2311呼び径(B)8外径D(Φmm)216.3寸法F(mm)304.8表面処理溶融亜鉛メッキ呼び径(A)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする