淡路マテリア
白 SGP 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
【1】150【2】50
【1】150【2】50
【1】150【2】50
【1】125【2】50
【1】125【2】65
【1】125【2】80
【1】125【2】100
【1】150【2】65
【1】150【2】80
【1】150【2】100
【1】150【2】125
【1】200【2】100
【1】200【2】125
【1】200【2】150
【1】250【2】100
【1】250【2】125
【1】250【2】150
【1】250【2】200
【1】300【2】125
【1】300【2】150
【1】300【2】200
【1】300【2】250
【1】350【2】250
呼び径(B)
【1】6【2】2
【1】6【2】2
【1】6【2】2
【1】5【2】2
【1】5【2】2-1/2
【1】5【2】3
【1】5【2】4
【1】6【2】2-1/2
【1】6【2】3
【1】6【2】4
【1】6【2】5
【1】8【2】4
【1】8【2】5
【1】8【2】6
【1】10【2】4
【1】10【2】5
【1】10【2】6
【1】10【2】8
【1】12【2】5
【1】12【2】6
【1】12【2】8
【1】12【2】10
【1】14【2】10
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108108
品番
シロSGPRT-150AX50A
参考基準価格(税別)
¥47,730
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
5
質量(kg)
5.93
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】6【2】2
外径D(Φmm)
165.2
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
142.9
寸法M(mm)
120.7
呼び径(A)
【1】150【2】50
厚さt2(mm)
3.8
外径D2(Φmm)
60.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材