淡路マテリア
黒 SGP 180°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108415
品番
SGP180EL-40A
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
0.7
規格
JIS B2311
呼び径(B)
1-1/2
外径D(Φmm)
48.6
寸法P(mm)
114.4
呼び径(A)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材