曜日別特売
SGP180EL-50A 黒 SGP 180°ロングエルボ 淡路マテリア 59108431

SGP180EL-50A 黒 SGP 180°ロングエルボ 淡路マテリア 59108431
SGP180EL-50A 黒 SGP 180°ロングエルボ 淡路マテリア 59108431

黒 SGP 180°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード59108431品番SGP180EL-50A
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP厚さ(mm)3.8質量(kg)1.27規格JIS B2311呼び径(B)2外径D(Φmm)60.5寸法P(mm)152.4呼び径(A)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする