SGP45EL-350A 黒 SGP 45°ロングエルボ 淡路マテリア 59108650

SGP45EL-350A 黒 SGP 45°ロングエルボ 淡路マテリア 59108650
SGP45EL-350A 黒 SGP 45°ロングエルボ 淡路マテリア 59108650

黒 SGP 45°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)350
呼び径(B)14
内容量1個注文コード59108650品番SGP45EL-350A
参考基準価格(税別)¥132,350販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP厚さ(mm)7.9質量(kg)28.4寸法H(mm)220.9規格JIS B2311呼び径(B)14外径D(Φmm)355.6呼び径(A)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする