淡路マテリア
黒 SGP 45°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
350
40
50
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
14
1-1/2
2
5
6
8
10
12
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59108729
品番
SGP45ES-350A
参考基準価格(税別)
¥132,350
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
7.9
質量(kg)
18.9
寸法H(mm)
147.3
規格
JIS B2311
呼び径(B)
14
外径D(Φmm)
355.6
呼び径(A)
350
商品豆知識
配管工事を支える補助部材