淡路マテリア
黒 SGP 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
【1】150【2】125
【1】125【2】50
【1】125【2】65
【1】125【2】80
【1】125【2】100
【1】150【2】50
【1】150【2】65
【1】150【2】80
【1】150【2】100
【1】150【2】125
【1】200【2】100
【1】200【2】125
【1】200【2】150
【1】250【2】100
【1】250【2】150
【1】250【2】200
【1】300【2】150
【1】300【2】200
【1】300【2】250
呼び径(B)
【1】6【2】5
【1】5【2】2
【1】5【2】2-1/2
【1】5【2】3
【1】5【2】4
【1】6【2】2
【1】6【2】2-1/2
【1】6【2】3
【1】6【2】4
【1】6【2】5
【1】8【2】4
【1】8【2】5
【1】8【2】6
【1】10【2】4
【1】10【2】6
【1】10【2】8
【1】12【2】6
【1】12【2】8
【1】12【2】10
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59109438
品番
SGPRT-150AX125A
参考基準価格(税別)
¥29,670
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
5
質量(kg)
6.45
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】6【2】5
外径D(Φmm)
165.2
寸法C(mm)
142.9
寸法M(mm)
136.5
呼び径(A)
【1】150【2】125
厚さt2(mm)
4.5
外径D2(Φmm)
139.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材