黒 SGP 異径チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59109481 品番 SGPRT-250AX100A
参考基準価格(税別)¥106,820 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP 厚さ(mm)6.6 質量(kg)19.2 規格JIS B2311 呼び径(B)【1】10【2】4 外径D(Φmm)267.4 寸法C(mm)215.9 寸法M(mm)184.2 呼び径(A)【1】250【2】100 厚さt2(mm)4.5 外径D2(Φmm)114.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする