SGPRT-250AX200A 黒 SGP 異径チーズ 淡路マテリア 59109508

SGPRT-250AX200A 黒 SGP 異径チーズ 淡路マテリア 59109508
SGPRT-250AX200A 黒 SGP 異径チーズ 淡路マテリア 59109508

黒 SGP 異径チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)【1】250【2】200
呼び径(B)【1】10【2】8
内容量1個注文コード59109508品番SGPRT-250AX200A
参考基準価格(税別)¥97,130販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

突き合わせ溶接用の継手

材質SGP厚さ(mm)6.6質量(kg)20.4規格JIS B2311呼び径(B)【1】10【2】8外径D(Φmm)267.4寸法C(mm)215.9寸法M(mm)203.2呼び径(A)【1】250【2】200厚さt2(mm)5.8外径D2(Φmm)216.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする