曜日別特売
シロS/4045EL-300A 白 PT370 S/40 45° ロングエルボ 淡路マテリア 59109700

シロS/4045EL-300A 白 PT370 S/40 45° ロングエルボ 淡路マテリア 59109700
シロS/4045EL-300A 白 PT370 S/40 45° ロングエルボ 淡路マテリア 59109700

白 PT370 S/40 45° ロングエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12
内容量1個注文コード59109700品番シロS/4045EL-300A
参考基準価格(税別)¥225,490販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)10.3質量(kg)28.1寸法H(mm)189.4規格JIS B2312 / JIS B2313呼び径(B)12外径D(Φmm)318.5表面処理溶融亜鉛メッキ呼び径(A)300スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする