シロS/4045ES-40A 白 PT370 S/40 45° ショートエルボ 淡路マテリア 59109718

シロS/4045ES-40A 白 PT370 S/40 45° ショートエルボ 淡路マテリア 59109718
シロS/4045ES-40A 白 PT370 S/40 45° ショートエルボ 淡路マテリア 59109718

白 PT370 S/40 45° ショートエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1個注文コード59109718品番シロS/4045ES-40A
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)3.7質量(kg)0.12寸法H(mm)15.8規格JIS B2312 / JIS B2313呼び径(B)1-1/2外径D(Φmm)48.6表面処理溶融亜鉛メッキ呼び径(A)40スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする