シロS/4045ES-250A 白 PT370 S/40 45° ショートエルボ 淡路マテリア 59109770

シロS/4045ES-250A 白 PT370 S/40 45° ショートエルボ 淡路マテリア 59109770
シロS/4045ES-250A 白 PT370 S/40 45° ショートエルボ 淡路マテリア 59109770

白 PT370 S/40 45° ショートエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)250
呼び径(B)10
内容量1個注文コード59109770品番シロS/4045ES-250A
参考基準価格(税別)¥145,940販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)9.3質量(kg)11.8寸法H(mm)105.2規格JIS B2312 / JIS B2313呼び径(B)10外径D(Φmm)267.4表面処理溶融亜鉛メッキ呼び径(A)250スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする