淡路マテリア
白 PT370 S/40 45° ショートエルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
300
40
50
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
12
1-1/2
2
5
6
8
10
12
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59109779
品番
シロS/4045ES-300A
参考基準価格(税別)
¥231,270
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
10.3
質量(kg)
18.7
寸法H(mm)
126.2
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
12
外径D(Φmm)
318.5
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
300
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材