シロS/4045ES-350A 白 PT370 S/40 45° ショートエルボ 淡路マテリア 59109788

シロS/4045ES-350A 白 PT370 S/40 45° ショートエルボ 淡路マテリア 59109788
シロS/4045ES-350A 白 PT370 S/40 45° ショートエルボ 淡路マテリア 59109788

白 PT370 S/40 45° ショートエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)350
呼び径(B)14
内容量1個注文コード59109788品番シロS/4045ES-350A
参考基準価格(税別)¥347,700販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)11.1質量(kg)26.3寸法H(mm)147.3規格JIS B2312 / JIS B2313呼び径(B)14外径D(Φmm)355.6表面処理溶融亜鉛メッキ呼び径(A)350スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする