淡路マテリア
白 PT370 S/40 90° ロングエルボ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
250
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
10
5
6
8
10
12
14
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59110086
品番
シロS/40EL-250A
参考基準価格(税別)
¥172,300
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
9.3
質量(kg)
35.4
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
10
外径D(Φmm)
267.4
寸法F(mm)
381
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
250
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材