シロS/40EL-300A 白 PT370 S/40 90° ロングエルボ 淡路マテリア 59110095

シロS/40EL-300A 白 PT370 S/40 90° ロングエルボ 淡路マテリア 59110095
シロS/40EL-300A 白 PT370 S/40 90° ロングエルボ 淡路マテリア 59110095

白 PT370 S/40 90° ロングエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12
内容量1個注文コード59110095品番シロS/40EL-300A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥237,380販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)10.3質量(kg)56.2規格JIS B2312 / JIS B2313呼び径(B)12外径D(Φmm)318.5寸法F(mm)457.2表面処理溶融亜鉛メッキ呼び径(A)300スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする