淡路マテリア
白 PT370 S/40 エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
【1】300【2】125
【1】300【2】125
【1】300【2】125
【1】32【2】15
【1】40【2】15
【1】80【2】25
【1】80【2】32
【1】100【2】32
【1】125【2】50
【1】125【2】65
【1】125【2】80
【1】125【2】100
【1】150【2】65
【1】150【2】80
【1】150【2】100
【1】150【2】125
【1】200【2】100
【1】200【2】125
【1】200【2】150
【1】250【2】100
【1】250【2】125
【1】250【2】150
【1】250【2】200
【1】300【2】150
【1】300【2】200
【1】300【2】250
【1】350【2】200
【1】350【2】250
【1】350【2】300
呼び径(B)
【1】12【2】5
【1】12【2】5
【1】12【2】5
【1】1-1/4【2】1/2
【1】1-1/2【2】1/2
【1】3【2】1
【1】3【2】1-1/4
【1】4【2】1-1/4
【1】5【2】2
【1】5【2】2-1/2
【1】5【2】3
【1】5【2】4
【1】6【2】2-1/2
【1】6【2】3
【1】6【2】4
【1】6【2】5
【1】8【2】4
【1】8【2】5
【1】8【2】6
【1】10【2】4
【1】10【2】5
【1】10【2】6
【1】10【2】8
【1】12【2】6
【1】12【2】8
【1】12【2】10
【1】14【2】8
【1】14【2】10
14
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59110321
品番
シロS/40ER-300AX125A
参考基準価格(税別)
¥340,780
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
10.3
質量(kg)
12.3
寸法H(mm)
203.2
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
【1】12【2】5
外径D(Φmm)
318.5
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
【1】300【2】125
厚さt2(mm)
6.6
外径D2(Φmm)
139.8
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材