曜日別特売
シロS/40RT-125AX65A 白 PT370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア 59110461

シロS/40RT-125AX65A 白 PT370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア 59110461
シロS/40RT-125AX65A 白 PT370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア 59110461

白 PT370 S/40 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
呼び径(A)【1】125【2】65
呼び径(B)【1】5【2】2-1/2
内容量1個注文コード59110461品番シロS/40RT-125AX65A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥70,240販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)6.6質量(kg)5.72規格JIS B2312 / JIS B2313呼び径(B)【1】5【2】2-1/2外径D(Φmm)139.8表面処理溶融亜鉛メッキ寸法C(mm)123.8寸法M(mm)108呼び径(A)【1】125【2】65厚さt2(mm)5.2外径D2(Φmm)76.3スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする