淡路マテリア
白 PT370 S/40 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
【1】200【2】150
【1】125【2】100
【1】150【2】100
【1】200【2】150
呼び径(B)
【1】8【2】6
【1】5【2】4
【1】6【2】4
【1】8【2】6
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59110558
品番
シロS/40RT-200AX150A
参考基準価格(税別)
¥173,920
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
8.2
質量(kg)
16.6
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
【1】8【2】6
外径D(Φmm)
216.3
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
177.8
寸法M(mm)
168.3
呼び径(A)
【1】200【2】150
厚さt2(mm)
7.1
外径D2(Φmm)
165.2
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材