淡路マテリア
白 PT370 S/40 異径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
呼び径(A)
【1】350【2】300
【1】125【2】100
【1】150【2】100
【1】200【2】150
呼び径(B)
14
【1】5【2】4
【1】6【2】4
【1】8【2】6
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59110680
品番
シロS/40RT-350AX300A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,448,800
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
11.1
質量(kg)
69.2
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
14
外径D(Φmm)
355.6
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
279.4
寸法M(mm)
269.9
呼び径(A)
【1】350【2】300
厚さt2(mm)
10.3
外径D2(Φmm)
318.5
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材