淡路マテリア
白 PT370 S/40 チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
200
125
150
200
呼び径(B)
8
5
6
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59110707
品番
シロS/40T-200A
参考基準価格(税別)
¥158,110
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
8.2
質量(kg)
17.9
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
8
外径D(Φmm)
216.3
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
177.8
寸法M(mm)
177.8
呼び径(A)
200
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材