淡路マテリア
白 PT370 S/40 チーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
呼び径(A)
350
125
150
200
呼び径(B)
14
5
6
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59110741
品番
シロS/40T-350A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,317,100
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
11.1
質量(kg)
71.2
規格
JIS B2312 / JIS B2313
呼び径(B)
14
外径D(Φmm)
355.6
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法C(mm)
279.4
寸法M(mm)
279.4
呼び径(A)
350
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材